Motion
07683485
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini brillant M10x1.50 métrique grossier D3 4-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-15/16 po, longueur de filetage 1-1/4 po, diam. de tige 0.381 po
N° D’ARTICLE MI06934753
N° MFR07683485
Prix34.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini brillant M10x1.50 métrique grossier D3 4-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-15/16 po, longueur de filetage 1-1/4 po, diam. de tige 0.381 po
N° D’ARTICLE MI06934753
N° MFR07683485

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.3810 po
  • Longueur carrée
    7/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    M10x1.50 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D3
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
07683485 M10X1.50 MÉTRIQUES COARSE D3 4-FL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.