Motion
6211DUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur
N° D’ARTICLE MI06935562
N° MFR6211DUC3
Prix152.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur
N° D’ARTICLE MI06935562
N° MFR6211DUC3
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
Votre prix152.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6211DUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55mm et un diamètre extérieur de 100mm , parfait pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211DUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176520518
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176520518

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6211DUC3 6200 RANGÉE UNIQUE

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good