Motion
MDLUD50-100H-589Z-CJRU0373

SMC CORP OF AMERICA
MDLUD50-100H-589Z-CJRU0373

Cylindre compact - Type de plaque, alésage 50 mm, course 100 mm, type de montage à double chape
N° D’ARTICLE MI06937294
N° MFRMDLUD50-100H-589Z-CJRU0373
Prix1,507.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MDLUD50-100H-589Z-CJRU0373

Cylindre compact - Type de plaque, alésage 50 mm, course 100 mm, type de montage à double chape
N° D’ARTICLE MI06937294
N° MFRMDLUD50-100H-589Z-CJRU0373
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
Prix1,507.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de plaque avec verrou de série MLU est idéal pour maintenir la pression d’alimentation afin d’éviter la chute de la charge lorsque la pression résiduelle est relâchée. La prévention des chutes est possible à tout point d’AVC. Les positions de verrouillage peuvent être modifiées pour s’adapter à la position du bouchon externe et à l’épaisseur de la pièce à travailler serrée.
  • Type de cylindre compact
    Plaque
  • Pays d’origine
    KR
  • Série de cylindres
    MLU
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    MLU

Aperçu

Description du fabricant
MDLUD50-100H-589Z-CJRU0373 CYL,
  • Cylindre de plaque de dégagement avec verrou
  • Tailles d’alésage : 25, 32, 40, 50
  • Mince et compact
  • Différents supports de montage conviennent à une vaste gamme d’applications
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté