Motion
BL1840B

MAKITA
BL1840B

Batterie LXT® - Lithium-Ion, tension nominale 18 V, 4.0 AH
N° D’ARTICLE MI06938068
N° MFRBL1840B
Prix241.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
BL1840B

Batterie LXT® - Lithium-Ion, tension nominale 18 V, 4.0 AH
N° D’ARTICLE MI06938068
N° MFRBL1840B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix241.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité de la batterie
    4.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Série de batteries
    LXT®
  • Tension nominale
    18 V
  • CUP_NON
    088381463898

Aperçu

Description du fabricant
BL1840B 18V 4.0AHR BATTERIE
  • L’indicateur de niveau de charge de la batterie à DEL intégré permet à l’utilisateur de surveiller la charge de la batterie
  • Fournit jusqu’à 35 % plus de temps de fonctionnement par charge par rapport à BL1830
  • Atteigne la pleine charge en 40 minutes ou moins
  • Compatible uniquement avec les outils Star Protection, indiqués par le symbole Star Symbol . et/ou le récepteur de batterie jaune sous l’outil
  • La batterie offre une puissance et un temps de fonctionnement constants dans des températures extrêmes, même en hiver (-4°F/-20°C)
  • Équipée de commandes informatiques Star Protection pour protéger contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
  • Le boîtier extérieur résistant aux chocs et la doublure intérieure absorbant les chocs sont conçus pour protéger la batterie
  • Seize bornes de contact maintiennent une connexion constante avec l’outil pour aider à prévenir la perte de puissance ou les fluctuations, même lors d’applications à vibration élevée
  • La batterie résiste à l’autodécharge et reste prête à l’emploi même après de longues périodes d’entreposage
  • Makita 18V Lithium-Ion est la plus grande gamme d’outils sans fil au monde alimentée par une batterie de type à glissière au lithium-ion de 18V