Motion
VP742-5YZ1-04NA

SMC CORP OF AMERICA
VP742-5YZ1-04NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI06939118
N° MFRVP742-5YZ1-04NA
Prix128.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP742-5YZ1-04NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI06939118
N° MFRVP742-5YZ1-04NA
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
Prix128.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    503 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP742-5YZ1-04NA VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté