Motion
UKT211D1

NTN
UKT211D1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, usage léger, à utiliser avec l’adaptateur H2311X
N° D’ARTICLE MI06939122
N° MFRUKT211D1
Prix423.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKT211D1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, usage léger, à utiliser avec l’adaptateur H2311X
N° D’ARTICLE MI06939122
N° MFRUKT211D1
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
Prix423.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    171.0 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Fente Espacement  
    130 mm
  • Poids
    9.4 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    H2311X
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T211D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UKT211D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359241037
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    UK211D1
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UKT
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4547359241037

Aperçu

Description du fabricant
UKT211D1 ROULEMENT DE PRISE EN CHARGE