Motion
24600-3663

GARLOCK KLOZURE
24600-3663

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 2.953 po, diamètre extérieur de 3.740 po, largeur totale de 0.511 po, modèle 26 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06939601
N° MFR24600-3663
Prix38.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24600-3663

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 2.953 po, diamètre extérieur de 3.740 po, largeur totale de 0.511 po, modèle 26 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06939601
N° MFR24600-3663
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
Prix38.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.740 po
  • Largeur totale
    0.511 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.953 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 26
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24600-3663
  • Numéro CUP du fabricant
    717744149086
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X3663 MILL-DROIT N (48713) 2.953" DI
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.