Motion
TIA07BU-100-X3

SMC CORP OF AMERICA
TIA07BU-100-X3

Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.180 po, DI 0.250 po, longueur 100 m, rayon de courbure min. 30 mm
N° D’ARTICLE MI06940013
N° MFRTIA07BU-100-X3
Prix107.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIA07BU-100-X3

Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.180 po, DI 0.250 po, longueur 100 m, rayon de courbure min. 30 mm
N° D’ARTICLE MI06940013
N° MFRTIA07BU-100-X3
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
Prix107.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    30 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.180 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE TIA07BU-100-X3 100 MÈTRES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon