Motion
GF2226-028

GGB BEARINGS
GF2226-028

Alésage de 1.3750 po, longueur de 1.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI06948901
N° MFRGF2226-028
Prix23.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GF2226-028

Alésage de 1.3750 po, longueur de 1.7500 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI06948901
N° MFRGF2226-028
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
Prix23.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.93 mm
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm^2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.3750 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; renforcé de fibres
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-FIL
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 MPa, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.6285 à 1.6265 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GF2226-028 FILAMENT WOUND - GA