Motion
120A20 X 1 1/4

PEER CHAIN
120A20 X 1 1/4

Pignon à plaque en A - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 20 dents, 1.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06953208
N° MFR120A20 X 1 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
120A20 X 1 1/4

Pignon à plaque en A - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 20 dents, 1.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06953208
N° MFR120A20 X 1 1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
120A20X 1 1/4 BŒUF EN STOCK