Spécifications
Détails
- ActionnementCentre d'échappement à 3 positions
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAvec circuit d’économie d’énergie
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageRc
- Série de vannesSY3000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;Temps de réponse (0.5MPa) sans témoin lumineux et suppresseur de tension de surtension : 16ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C