Motion
VPS-25MM

BROWNING
VPS-25MM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 25 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06954842
N° MFRVPS-25MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPS-25MM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 25 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06954842
N° MFRVPS-25MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Largeur de la base
    35.70 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    93.70 mm à 115.90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    34.90 mm
  • Longueur totale
    139.70 mm
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Base en fonte semi-solide • Course intérieure de renforcement de zone • Marquage d’identification
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    732683
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460604787
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    VS-25MM
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VPS
  • CUP_NON
    662460604787

Aperçu

Description du fabricant
VPS-25MM BRG
  • Base en fonte semi-solide
  • Course intérieure de renforcement de zone
  • Marquage d’identification

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif