Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Poids net0.996 lb
- Hauteur totale9.75 po
- Longueur totale2.63 po
- Largeur totale2.63 po
- Durée de conservation3 ans
- Gravité spécifique0.77
Détails
- ApplicationUtiliser pour lubrifier ou protéger les charnières, les ressorts, les câbles, les boulons, les verrous, les roulements, les manilles, les rouleaux, les outils et les verrous sur les véhicules, les bateaux, les camions, les machines agricoles, les aéronefs et l’équipement de construction lourd.
- Type de baseSolvant
- CouleurBlanc
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- ECCNEAR99
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Point d’éclairMoins de 18 °C
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireGel en aérosol
- Code d’harmonisation3403.19.0000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858063908
- OdeurSolvant
- Quantité du colis12 par caisse
- ParfumSolvant
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationMotif de pulvérisation en éventail
- CUP_NON10690858639087
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
- Lubrifie et réduit la friction; inhibiteur de corrosion sur les surfaces métalliques; contient du PTFE;