Motion
AL30-N03-6Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AL30-N03-6Z-A

LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI06956149
N° MFRAL30-N03-6Z-A
Prix27.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AL30-N03-6Z-A

LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI06956149
N° MFRAL30-N03-6Z-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.2 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Nylon
  • Comprend
    Plaque signalétique, plaque d’avertissement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    1.86 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL

Aperçu

Description du fabricant
AL30-N03-6Z-A LUBRIFIANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté