Motion
EJM3545
Moteur de pompe à réaction - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06956202
N° MFREJM3545
Prix1,033.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à réaction - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06956202
N° MFREJM3545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,033.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    12.47 po
  • Facteur de service
    1.40
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    781568817926
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568817926

Aperçu

Description du fabricant
EJM3545 1HP CADRE 3600 56J
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon