Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé4.500 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Longueur25 pi
- Poids0.22 lb/pi
Détails
- ApplicationVentilation d’autobus, ventilation de cabine, dégivreur/chauffage, ignifuge, chauffage, conduit de climatisation Limo, fabrication de véhicules récréatifs, ventilation de casque de course, ventilation
- CouleurNoir
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible léger en copolymère de propylène-éthylène noir renforcé d'une hélice interne en polypropylène
- Matériau du tuyauPropylène thermoplastique-éthylène
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantDFDT400025
- Page de produit du fabricant
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélices internes en polypropylène
- SérieDayflex® DFD-T
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 225 °F
- Substance transportéeAir
- Pression de service3.00 psi
Aperçu
- L’hélice pliable peut être formée pour s’adapter à diverses applications
- Flexible, résistant à l’écrasement et compressible
- Conforme aux normes FMVSS 302 sur les flammes
- Excellent choix pour les applications de chauffage/dégivreur et de ventilation
- Peut également être fabriqué avec des matériaux en PVC
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied