Motion
RHXL-012-001
Câble et câble Cobra RHH/RHW-2/USE-2 basse tension - calibre de câble : 12 AWG, nombre de conducteurs : 1, 600 V, toron conducteur : 7
N° D’ARTICLE MI06957930
N° MFRRHXL-012-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble et câble Cobra RHH/RHW-2/USE-2 basse tension - calibre de câble : 12 AWG, nombre de conducteurs : 1, 600 V, toron conducteur : 7
N° D’ARTICLE MI06957930
N° MFRRHXL-012-001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.090 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.160 po
  • Épaisseur de la veste
    0.015 po
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Série de câbles
    RHXL
  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    20 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    33 lb
  • Nombre de conducteurs
    1
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
RHXL-012-001 12 AWG 1/C EPR/XL-CPE 600V
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Câble d’alimentation basse tension
  • Non blindé
  • Cuivre enduit d'étain comprimé de 14 AWG à 1000 kcmil
  • Toronnage de classe B selon les normes ASTM B33 et B8
  • Isolation : caoutchouc en éthylène-propylène sans plomb (EPR) coloré pour contraster avec la gaine.
  • Gaine : polyéthylène chloré réticulé sans plomb (XL-CPE), noir
  • Code national de l’électricité (NEC)
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • « POUR UTILISATION EN CT » sur les modèles de calibre 1/0 AWG et plus, conformément au NEC
  • UL 44 Type RHH/RHW-2, fichier UL no E90494
  • UL 854 Type USE-2 Fichier UL no E90499
  • Homologué UL comme type XHHW-2, fichier UL no E90494
  • Acceptable par l’OSHA
  • Conforme à la norme RoHS
  • Conformités aux essais de flamme : UL 1581 VW-1. IEEE 1202/CSA FT4