Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.280 po
- Épaisseur de l’isolation0.020 po
- Épaisseur de la veste0.045 po
- Jauge de fil18 AWG
Détails
- Série de câblesSHVN
- Toron conducteur7
- Poids en cuivre lb 1000 pi12 lb
- Poids net LBS/1000 pi40 lb
- Nombre de conducteurs2
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Blindé
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 10 AWG conformément à la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
- Isolation : chlorure de polyvinyle (PVC) ignifuge avec polyamide transparent (nylon). Code couleur selon la méthode ICEA 1, tableau E-2 plus chiffres alphanumériques imprimés (n’inclut pas le blanc ou le vert)
- Blindage : multiconducteur blindé. Le blindage global est en aluminium/polymère, en contact avec le fil de drainage en cuivre étamé toronné.
- Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil
- UL 1277 Type TC-ER pour 3 conducteurs ou plus, fichier UL no E57179
- UL 1581
- Conducteurs TFN de type NEC UL 66 (16 et 18 AWG)
- Conducteurs de type THHN/THWN UL 83 NEC (14 à 10 AWG)
- ICEA S-73-532/NEMA WC57
- Essai de flamme verticale UL 1685
- IEEE 383
- IEEE 1202
- CSA FT4
- EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
- OHSA acceptable
- Conforme à la norme RoHS
- Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.