Motion
SJ00W-012-003-500

Genuine Cable Group
SJ00W-012-003-500

Cordon portable Cobra Wire & Cable SJOOW - 300 V, calibre de fil : 12 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI06957995
N° MFRSJ00W-012-003-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Genuine Cable Group
SJ00W-012-003-500

Cordon portable Cobra Wire & Cable SJOOW - 300 V, calibre de fil : 12 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI06957995
N° MFRSJ00W-012-003-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.430 po
  • Longueur du cordon
    500 pi
  • Taille du fil de terre (AWG)
    12 AWG
  • Épaisseur de l’isolation
    0.030 po
  • Diamètre extérieur
    0.430 po
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Série de câbles
    SJOOW
  • Toron conducteur
    65/30
  • Type de cordon
    SJOOW
  • Courant
    25 A
  • Couleur de la veste
    Noir/Blanc/Vert
  • Poids net LBS/1000 pi
    150
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Tension
    300 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    12/3

Aperçu

Description du fabricant
SJ00W-012-003-500 12/3C 300V 90C SJO
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Qté de 500 pi
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
  • Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
  • Veste : EPA, veste noire
  • Approuvé MSHA
  • Cordon flexible UL- Sujet 62
  • Cordon flexible CSA- C22.2-49