Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.395 po
- Longueur du cordon250 pi
- Taille du fil de terre (AWG)14 AWG
- Épaisseur de l’isolation0.030 po
- Diamètre extérieur0.395 po
- Jauge de fil14 AWG
Détails
- Série de câblesSJOOW
- Toron conducteur41/30
- Type de cordonSJOOW
- Courant15 A
- Couleur de la vesteNoir/Blanc/Rouge/Vert
- Poids net LBS/1000 pi119
- Nombre de conducteurs4
- Tension300 V
- Conducteurs de calibre de fil14/4
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Qté de 250 pi
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
- Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
- Veste : EPA, veste noire
- Approuvé MSHA
- Cordon flexible UL- Sujet 62
- Cordon flexible CSA- C22.2-49