Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble1.58 po
- Taille du fil de terre (AWG)2 AWG
- Épaisseur de l’isolation0.06 po
- Diamètre extérieur1.58 po
- Jauge de fil2 AWG
Détails
- Série de câblesSOOW
- Toron conducteur133/23
- Type de cordonSOOW
- Courant64 A
- Couleur de la vesteNoir/Blanc/Rouge/Orange/Vert
- Matériau de la vesteEPA
- Poids net LBS/1000 pi1960
- Nombre de conducteurs5
- Tension600 V
- Conducteurs de calibre de fil2/5
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Qté en vrac
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
- Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
- Veste : EPA, veste noire
- Approuvé MSHA
- Cordon flexible UL- Sujet 62
- Cordon flexible CSA- C22.2-49