Motion
SOOW-006-003-BULK

Genuine Cable Group
SOOW-006-003-BULK

Cordon portable Cobra Wire & Cable SOOW - 600 V, calibre de fil : 6 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI06958021
N° MFRSOOW-006-003-BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Genuine Cable Group
SOOW-006-003-BULK

Cordon portable Cobra Wire & Cable SOOW - 600 V, calibre de fil : 6 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI06958021
N° MFRSOOW-006-003-BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.98 po
  • Taille du fil de terre (AWG)
    6 AWG
  • Épaisseur de l’isolation
    0.06 po
  • Diamètre extérieur
    0.98 po
  • Jauge de fil
    6 AWG

Détails

  • Série de câbles
    SOOW
  • Toron conducteur
    133/27
  • Type de cordon
    SOOW
  • Courant
    55 A
  • Couleur de la veste
    Noir/Blanc/Vert
  • Matériau de la veste
    EPA
  • Poids net LBS/1000 pi
    700
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Tension
    600 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    6/3

Aperçu

Description du fabricant
SOOW-006-003-BULK 6/3C 600V 90C CORDON SO
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Qté en vrac
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
  • Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
  • Veste : EPA, veste noire
  • Approuvé MSHA
  • Cordon flexible UL- Sujet 62
  • Cordon flexible CSA- C22.2-49