Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.575 po
- Longueur du cordon500 pi
- Taille du fil de terre (AWG)14 AWG
- Épaisseur de l’isolation0.045 po
- Diamètre extérieur0.575 po
- Jauge de fil14 AWG
Détails
- Série de câblesSOOW
- Toron conducteur41/30
- Type de cordonSOOW
- Courant15 A
- Couleur de la vesteNoir/Blanc/Rouge/Vert
- Matériau de la vesteEPA
- Poids net LBS/1000 pi205
- Nombre de conducteurs4
- Tension600 V
- Conducteurs de calibre de fil14/4
Aperçu
Description du fabricant
SOOW-014-004-500 14/4C 600V 90C CORDON SO
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Qté de 500 pi
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
- Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
- Veste : EPA, veste noire
- Approuvé MSHA
- Cordon flexible UL- Sujet 62
- Cordon flexible CSA- C22.2-49