Motion
TYPW-310-004
Câble d'alimentation portatif Cobra de type W - 2000 V, calibre de câble : 3/0 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06958098
N° MFRTYPW-310-004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation portatif Cobra de type W - 2000 V, calibre de câble : 3/0 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06958098
N° MFRTYPW-310-004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    2.070 po
  • Taille du fil de terre (AWG)
    3/0 AWG
  • Épaisseur de l’isolation
    0.080 po
  • Jauge de fil
    3/0 AWG

Détails

  • Intensité
    274 A
  • Série de câbles
    TYPW
  • Toron conducteur
    259
  • Poids net LBS/1000 pi
    4050 lb
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Tension
    2000 V

Aperçu

Description du fabricant
TYPW-310-004 3/0 AWG 4/C TYPE W
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 8 AWG à 500MCM .
  • Isolation : chromocodage 90°C EPDM de première qualité.
  • Manteau : CPE, 90°C.
  • Plage de température : -40°C à +90°C
  • CSA
  • Approuvé par MSHA
  • UL Type W