Motion
RAPTOR 70HRB

DODGE
RAPTOR 70HRB

RAPTOR 70HRB
N° D’ARTICLE MI06958959
N° MFRRAPTOR 70HRB
Prix871.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 70HRB

RAPTOR 70HRB
N° D’ARTICLE MI06958959
N° MFRRAPTOR 70HRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix871.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    3.62 po
  • Taille du raccord
    70
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6200 po
  • Diamètre extérieur
    9.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    26.365 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    35.1 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015244
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    22132 po-lb
  • CUP_NON
    782477277689

Aperçu

Description du fabricant
70HRB RAPTOR HUB 015244