Motion
AME450C-04
Séparateur de brumes - 1/2 ports BSPT, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI06959702
N° MFRAME450C-04
Prix215.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brumes - 1/2 ports BSPT, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI06959702
N° MFRAME450C-04
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
Prix215.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    450C
  • Taille du port
    1/2 BSPT

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Manuel
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Série
    AMÉRICAIN
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AME450C-04 SÉPARATEUR DE BRUME SUPER
  • Séparateur de brume super
  • Connexion modulaire possible
  • Le temps de remplacement du filtre peut être jugé visuellement
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Filetages : Rc, G, NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté