Motion
CDQ2B32-35DCZ-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-35DCZ-A93L

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06959953
N° MFRCDQ2B32-35DCZ-A93L
Prix127.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-35DCZ-A93L

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06959953
N° MFRCDQ2B32-35DCZ-A93L
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
Prix127.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    35 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B32-35DCZ-A93L ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté