Motion
SSRF2063RB-143K-B7-GS1-D24Z

BOSTON GEAR
SSRF2063RB-143K-B7-GS1-D24Z

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 63:1 Rapport, châssis 143TC
N° D’ARTICLE MI06959991
N° MFRSSRF2063RB-143K-B7-GS1-D24Z
Prix13,490.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSRF2063RB-143K-B7-GS1-D24Z

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 63:1 Rapport, châssis 143TC
N° D’ARTICLE MI06959991
N° MFRSSRF2063RB-143K-B7-GS1-D24Z
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
Prix13,490.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    63:1
  • Ratio
    63:1
  • Poids
    130 lb, 59 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F21243
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES SSRF2063RB-143K-B7-GS1-D24Z

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté