Motion
AD05P085S/C
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, 8 postes, Espacement de soupapes 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI06961820
N° MFRAD05P085S/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, 8 postes, Espacement de soupapes 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI06961820
N° MFRAD05P085S/C
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Cavités de secours
    1
  • Stations
    8
  • Espacement de la vanne
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VANNE EN ALUMINIUM AD05P085S/C
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman