Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9
- Poids0.2
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, usage général, industriel
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurBlanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumePeau de chèvre
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Cuir de chèvre pleine fleur
- Style conducteur avec pouce en losange
- Poignet élastique froncé
- Manchette à enfiler