Motion
CDQ2B32R-20DZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32R-20DZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06962362
N° MFRCDQ2B32R-20DZ
Prix102.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32R-20DZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06962362
N° MFRCDQ2B32R-20DZ
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
Prix102.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Changement automatique
    C73C - Reed, Volt CC <gt/>5 <lt/>24, DEL, Connecteur
  • Type de cylindre compact
    Résistant à l’eau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B32R-20DZ , CQ2-Z
  • Cylindre à double action, monotige, compact, résistant à l’eau
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 20 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté