Motion
XTB45 X 4-7/16

DODGE
XTB45 X 4-7/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB45 , 4.4375 po de diamètre extérieur, 8.0000 po de diamètre extérieur en flg, 3.3125 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI06963582
N° MFRXTB45 X 4-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB45 X 4-7/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB45 , 4.4375 po de diamètre extérieur, 8.0000 po de diamètre extérieur en flg, 3.3125 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI06963582
N° MFRXTB45 X 4-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Taille de la bague
    XTB45
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 3/8 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226879
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
XTB45 X 4-7/16
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise