Motion
TGV01-100 LUNETTES DE PROTECTION

3M
TGV01-100 PROTECTIVE EYEWEAR

Lunettes de protection 3M™ Tour-Guard , transparentes TGV01-100
N° D’ARTICLE MI06964153
N° MFRTGV01-100 PROTECTIVE EYEWEAR
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
TGV01-100 PROTECTIVE EYEWEAR

Lunettes de protection 3M™ Tour-Guard , transparentes TGV01-100
N° D’ARTICLE MI06964153
N° MFRTGV01-100 PROTECTIVE EYEWEAR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    14.6 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Écrans latéraux intégrés
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Économie
  • Comprend
    (5) Boîtes de lunettes de protection Tour Guard
  • Revêtement de lentille
    Aucun
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    TGV01-100
  • Numéro CUP du fabricant
    50051141563911
  • Gamme de produits
    Tour-Guard III
  • Série
    V
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051141563911
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
TGV01-100 LUNETTES DE PROTECTION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser.Les lunettes économiques offrent une protection contre les chocs aux visiteurs du site ou pour un usage général, les écrans latéraux intégrés offrent une couverture complète et une protection supplémentaire, les lentilles transparentes offrent une vision sans obstruction, conçues pour s’adapter à la plupart des lunettes de prescription et des lunettes de soleil, répondent aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020 , les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB nocifs, comprennent une boîte distributrice pratique