Spécifications
Détails
- Un portSAE 8
- Port BSAE 8
- MatérielFonte ductile
- Port PSAE 10
- Cavités de secours1
- Stations3
- Port TSAE 10
- Espacement de la vanne2-1/8 po
Aperçu
- Construction en fonte ductile
- Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuiteDébit standard
- 15 gal/min à 15 ipsDébit élevé
- 25 gal/min à une ligne de pression de 15 ips
- 41 gal/min à une conduite de réservoir de 15 ips