Motion
DD03HP062S
Collecteur de soupapes D03 - Fonte ductile, 6 postes, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI06964190
N° MFRDD03HP062S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D03 - Fonte ductile, 6 postes, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI06964190
N° MFRDD03HP062S
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    SAE 16
  • Port B
    SAE 16
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Port P
    SAE 12
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    6
  • Port T
    SAE 12
  • Espacement de la vanne
    2-1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VANNE EN FONTE DUCTILE DD03HP062S
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuiteDébit standard
  • 15 gal/min à 15 ipsDébit élevé
  • 25 gal/min à une ligne de pression de 15 ips
  • 41 gal/min à une conduite de réservoir de 15 ips

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté