Motion
DD05P023P
Collecteur de soupapes D05 - Fer D05—Ductile , poste 2 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, cavités de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI06964240
N° MFRDD05P023P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Fer D05—Ductile , poste 2 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, cavités de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI06964240
N° MFRDD05P023P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    1/2 NPT
  • Port B
    1/2 NPT
  • Matériel
    Fer D05—Ductile
  • Port P
    3/4 NPT
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    2
  • Port T
    3/4 NPT
  • Espacement de la vanne
    3-1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VANNE EN FONTE DUCTILE DD05P023P
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté