Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction ultime moyenne22500 lb
- Largeur totale de la chaîne1.5000 po
- Pas0.7500 po
- Poids0.01 lb/pi
- Largeur sur les broches percées1.3550 po
- Largeur sur les goupilles rivetées1.7850 po
Détails
- Type de lienEnsemble d’épinglettes et de bascules Spirol
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant330139
- MatérielAcier
Aperçu
- Accessoire de chaîne HV/SC, ensemble de maillons de raccordement à goupille fendue série 6100
- Disponible en pas de 0.3750, 0.5000, 0.7500, 1.0000, 1.5000, 2.0000
- Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique