Motion
TU0604GR1-500

SMC CORP OF AMERICA
TU0604GR1-500

Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 4 mm, DI 0.156 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 500 m
N° D’ARTICLE MI06964677
N° MFRTU0604GR1-500
Prix550.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU0604GR1-500

Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 4 mm, DI 0.156 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 500 m
N° D’ARTICLE MI06964677
N° MFRTU0604GR1-500
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
Prix550.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.156 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TU0604GR1-500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté