Motion
100-3000-1-1-2-1-ST8

NOSHOK INC
100-3000-1-1-2-1-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 3000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann avec câble de 36 po attaché, orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI06964704
N° MFR100-3000-1-1-2-1-ST8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-3000-1-1-2-1-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 3000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann avec câble de 36 po attaché, orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI06964704
N° MFR100-3000-1-1-2-1-ST8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 , forme C avec 36 po Câble
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40

Aperçu

Description du fabricant
100-3000-1-1-2-1-ST8 TRANSDUCTEUR
  • Sortie de courant
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD