Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale1.1900 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Longueur du filetage0.7700 po
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2651 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNPTRE
- Type de goujonNon métallique
- CUP_NON841946125170
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.