Motion
12GLX-12MP

GATES RUBBER CO
12GLX-12MP

Extrémité de tuyau mâle 7107-00225 - DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06965179
N° MFR12GLX-12MP
Prix17.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GLX-12MP

Extrémité de tuyau mâle 7107-00225 - DI de tuyau 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06965179
N° MFR12GLX-12MP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    3/4 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.752 po
  • Longueur
    1.0625 pi
  • Longueur totale
    3.46 po
  • Taille du filetage
    3/4-14 NPT
  • Taille de filetage 1
    3/4-14
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075306924
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    770075306924

Aperçu

Description du fabricant
G44100-1212 12GLX-12MP 7107-00225
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;