Motion
1-1/8X10 MARINE+ MOUILLÉ EXH 100SD

GATES RUBBER CO
1-1/8X10 MARINE+ WET EXH 100SD

Tuyau industriel - 1-1/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 100 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06966134
N° MFR1-1/8X10 MARINE+ WET EXH 100SD
Prix32.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/8X10 MARINE+ WET EXH 100SD

Tuyau industriel - 1-1/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 100 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06966134
N° MFR1-1/8X10 MARINE+ WET EXH 100SD
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
Prix32.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.56 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Échappement humide marin et applications générales. Convient aux conduites de liquide de refroidissement où des coudes serrés sont requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053215434
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
4684-1545 4684CF-1-1/8"