Motion
8V14.0

TB WOODS
8V14.0

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06966724
N° MFR8V14.0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8V14.0

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06966724
N° MFR8V14.0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Visage Largeur  
    11.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.0000 po
  • Diamètre du pas
    14 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    698672070362
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672070362

Aperçu

Description du fabricant
POULIE 8V14.0 X 10-M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté