Motion
03A106
10-32NF tarauds manuels SST+ HSS BOTT PK 3
N° D’ARTICLE MI06967316
N° MFR03A106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32NF tarauds manuels SST+ HSS BOTT PK 3
N° D’ARTICLE MI06967316
N° MFR03A106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.36
  • Diamètre de la tige
    0.19
  • Profondeur de taraudage
    0.87
  • Longueur du filetage
    0.87 mm
  • Taille du filetage
    10-32 UNF

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Bas
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
03-A 106 10-32 BOUTON INFÉRIEUR