Motion
4505 250/1 WR 143TC STD

HUB CITY INC
4505 250/1 WR 143TC STD

4505 250/1 WR 143TC STD. Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 250:1 rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, taille d’entrée 0.8750 po, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06967995
N° MFR4505 250/1 WR 143TC STD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
4505 250/1 WR 143TC STD

4505 250/1 WR 143TC STD. Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 250:1 rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, taille d’entrée 0.8750 po, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06967995
N° MFR4505 250/1 WR 143TC STD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4505
  • Débit maximal tr/min
    7.00 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10320 po-lb à 7 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Ratio
    250:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    181 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-37366
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798991818
  • Puissance d’entrée maximale
    2.260 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    4500
  • CUP_NON
    662798991818

Aperçu

Description du fabricant
0230-37366 4505 250:1 UL 1 15/16 145TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton