Motion
AMF-M20
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20 x 1.5
N° D’ARTICLE MI06969407
N° MFRAMF-M20
Prix293.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20 x 1.5
N° D’ARTICLE MI06969407
N° MFRAMF-M20
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
Votre prix293.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    34.93 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Largeur de la tête
    18 mm
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Hauteur totale
    101 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 1.5
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    0.29 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    120212 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AMF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029015885

Aperçu

Description du fabricant
AMF-M20 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like