Motion
CAM-12
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16
N° D’ARTICLE MI06969446
N° MFRCAM-12
Prix99.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16
N° D’ARTICLE MI06969446
N° MFRCAM-12
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
Prix99.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5930 po
  • Angle de désalignement
    24 o
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    24471 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CAM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029019838

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE CAM-12