Motion
SPW-6
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06970298
N° MFRSPW-6
Prix24.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06970298
N° MFRSPW-6
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
Prix24.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.146 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SPW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    190029044151

Aperçu

Description du fabricant
SPW-6 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer