Motion
AW40K-04-B
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec orifice 1/2 BSPT
N° D’ARTICLE MI06971386
N° MFRAW40K-04-B
Prix70.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec orifice 1/2 BSPT
N° D’ARTICLE MI06971386
N° MFRAW40K-04-B
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
Prix70.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    0.66 kg

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AW40K-04-B FILTRE/RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté