Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.236 po / 5.9 mm
- Largeur de la courroie62 mm
- Longueur totale3048 mm
- Global Largeur62 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas3048 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.135 po / 3.4 mm
- Largeur2.441 po / 62 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes courroies de transmission de puissance antistatique sont indispensables dans les environnements volatils. Pour assurer les normes de sécurité les plus élevées, leur capacité à dissiper l’électricité statique en toute sécurité doit respecter les niveaux requis pendant la durée de vie de la courroie, et pas seulement lorsqu’elle est neuve. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule courroie sur le marché qui répond à la norme ISO 9563 sur toute la durée de vie de la courroie. Sa construction de gaine brevetée et conductrice d’électricité statique transfère l’électricité statique en toute sécurité aux cordons de traction au carbone, loin du côté entraîné de l’application, ce qui en fait votre option la plus sûre et la plus solide pour une dissipation fiable des charges électrostatiques.
- Côté arrière de la ceintureCôtelé
- Section de la ceinture8M
- Type de courroieGT
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurNoir
- Matériau du cordonCarbone
- Type de finInfini
- Type de tissuNylon
- Numéro de catalogue du fabricant92393381
- Numéro CUP du fabricant770075669333
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Température maximale+185°F / +85 °C
- Température minimale-65°F / -54 °C
- Nombre de Dents381
- Plage de température de fonctionnement-65 à +185 °F
- Matériau du cordon de renforcementCarbone
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonChaîne en poly GT
- Conductif statiqueOui
- Forme de la dentCurviligne
- CUP_NON770075669333
Aperçu
- Maintient la conductivité statique (ISO 9563) et pour les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU-ATEX pendant toute la durée de vie de la courroie
- La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
- Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
- Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
- Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
- Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.